テラモト
テラモトの テント倉庫
テラモトの 集会用テント
イージーアップ・テント DMJ29-18 ビスタ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41503508
品番
MZ-597-129-3
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
屋外での熱中症対策に、簡単に設営できる日除けテントです。
色
ブルー
寸法(m)
【テント】2.9×2.9
用途
テントとして
質量(kg)
12.6
材質(フレーム)
スチールパイプに白粉体塗装
材質(天幕)
ポリエステル(190デニール)
注意
※お届け先によって車上渡しとなる場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770