山陽商会(AMENITY COX)
山陽商会(AMENITY COX)の 消防/防災/防犯標識
山陽商会(AMENITY COX)の 消防標識
消防危険物標識
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
類別 届出
注文コード
41505179
品番
SM-05
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
明治山型製に比べ板厚が厚く塗装も粉体塗装を採用したことでより一層高耐久性を実現(一部メラミン塗装)しました
表示内容
類別 届出
材質
スチールかまぼこ型
取付方式
四隅穴付
取付穴径(Φmm)
3.5
用途
危険物・消防用標識
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
300×600×0.5
注意
※各自治体の省令に従て選択ください。