消防危険物標識

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 表示内容指定可燃物貯蔵取扱所 品名 最大数量 注文コード41505626 品番SM-81
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は表示内容など51種類から選べます 他の種類を見る

明治山型製に比べ板厚が厚く塗装も粉体塗装を採用したことでより一層高耐久性を実現(一部メラミン塗装)しました

表示内容指定可燃物貯蔵取扱所 品名 最大数量 材質スチールかまぼこ型 取付方式四隅穴付 取付穴径(Φmm)3.5 用途危険物・消防用標識 寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×300×0.5
注意
※各自治体の省令に従て選択ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-24
用途:
現場用
建設業・工事業

エンビの看板はグニャグニャで鉄の看板は文字が削れて
使い物になりません。

二度と頼みません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする