※2-2-M08-4-MXY ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXY - エアスライドテーブル/ロングストローク(MXY12)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 仕様(-) 片側集中配管、スイッチレール付 注文コード41505652 品番MXY12-100C-M9BL-X12
参考基準価格(税別)¥59,020 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品はストローク・タイプ・仕様など350種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)12 ストローク(mm)100 作動方式複動 仕様(-) 片側集中配管、スイッチレール付 アジャスタボルト(-X12) ロング仕様 (調整範囲:25mm) リード線(m)3 オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする