※2-2-M08-4-MXY ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXY - エアスライドテーブル/ロングストローク(MXY12)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)200 仕様(-) 片側集中配管、スイッチレール付 注文コード41505844 品番MXY12-200-M9NM
参考基準価格(税別)¥60,280 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品はストローク・タイプ・仕様など350種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)12 ストローク(mm)200 作動方式複動 仕様(-) 片側集中配管、スイッチレール付 アジャスタボルト(-) なし リード線(m)1 オートスイッチ種類M9N オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする