※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12×75 六角穴付ボルト (鉄/ダクロ) 大阪魂 41506927 12×75 六角穴付ボルト (鉄/ダクロ) 大阪魂 41506927 12×75 六角穴付ボルト (鉄/ダクロ) 大阪魂 41506927

六角穴付ボルト (鉄/ダクロ)

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 41506927 品番 12×75
販売価格(税込) ¥780
販売価格(税別)
709
ねじの呼びM12 材質 長さ(mm)75 ねじピッチ1.75 寸法b(mm)36 種別半ねじ 形状半ねじ 寸法t(mm)6 寸法r(mm)0.6 寸法S(mm)10 表面処理ダクロ 寸法e(mm)11.429 頭部形状六角穴付き 寸法K(mm)12 寸法da(mm)13.7 寸法v(mm)1.2 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)18 寸法ds(mm)12 ねじ山種類メートル並目
関連資料:(0.53MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41506403
2018-12-26
用途:
自転車部品に

自転車のアルミ製スタンドの固定に使用しました。
アルミと電蝕せずサビに強い表面処理なので自転車と相性が良いです。

対象商品:
41506622
2014-01-17
用途:
オートバイの車体周り

クロモリボルトのダクロ仕上げが渋くて良いと思います。ダクロナット(S45C等のハイテン素材)があればなお良いのですが・・・

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4258:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする