※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2×8 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/ニッケル) 大阪魂 41507173 2×8 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/ニッケル) 大阪魂 41507173

六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/ニッケル)

(15件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 41507173 品番 2×8
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM2 材質 長さ(mm)8 ねじピッチ0.4 寸法b(mm)- 種別全ねじ 形状全ねじ 寸法t(mm)1 寸法r(mm)0.1 寸法S(mm)1.5 表面処理ニッケル 寸法e(mm)1.733 頭部形状六角穴付き 寸法K(mm)2 寸法da(mm)2.6 寸法v(mm)0.2 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)3.8 寸法ds(mm)2 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41507426
2023-09-06
用途:
機械小部品の締め付け

近傍のホームセンター等において、このサイズのキャップスクリューを探してもなかなか見つからなかったが、モノタロウ社において様々な長さの商品があり大変ありがたかった。

1人が参考にしています
対象商品:
41508126
2023-07-04
用途:
機器の欠落ボルト補充に
医療・福祉・介護関連業

機器で、欠落・破損のボルト交換用に購入。 近隣の店に出向くのも面倒な時も、少量でも
購入出来、安価なので大助かり。 目的物に、寸法等ちょうどよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
41508433
2022-01-04
用途:
バイクのステップ取り付け

以前はステンレス製を使用していましたが、寿命になったときに突然折れたので粘りのあるスチール製に変更しました。寿命直前がどう違うか?楽しみです。
取付けに必要な長さが45mm必要だったので選択しましたが、ネジ部はここまで長くなくてもよかったです。ナット高さ+2山くらいでネジ部15mmの製品があったらもっと良かったです。

対象商品:
41507496
2022-02-09
用途:
装置の組立時

ネジ自体は普通だと思います。ニッケルメッキ品が他社で品薄な中、入手できて助かりました

1人が参考にしています
対象商品:
41507173
2021-06-29
用途:
ラジコン
株式会社 堀野工務店 様 (建設業・工事業)

とても丈夫で精度が高くビットが入りやすく回しやすい

対象商品:
41507706
2020-11-26
用途:
キャブレターの蓋に使用
製造業

仕上げがキレイで満足です。六角ボルト穴の耐久性の確認はこれから

対象商品:
41507514
2021-03-05
用途:
機械整備
教育・研究機関

一般的な部品組み立てに使用しています.問題なく使用出来ています.

2020-11-22
用途:
ボルダリング用ホールドの取り付け
教育・研究機関

ホームセンターには売っていない商品なので購入できて非常に助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4740:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする