積載荷重(kg)1500
フォーク最低高さ(mm)80
フォーク最高高さ(mm)200
フォーク幅W(mm)520
フォーク長さ(mm)1070
材質(車輪)(ステアリング)ステレオ、(ロード)ホワイトウレタン
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ホワイトウレタン65×73
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ180×60
車体質量(kg)74
フォーク内幅W2(mm)220
全高H3(mm)1170
フォーク長さL1(mm)1070
全長L4(mm)1480
フォーク外側W1(mm)520