サングラス(付け替え可能レンズ付き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41510438 品番 AS-375RMRE
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

前傾姿勢になっても日差しや風が入りにくいフレーム設計です。ノンスリップテンプルを採用することにより、激しい動きでもズレません。レンズの付け替えが可能で、夜間運転時も使用可能なレンズが付属しています。夜間運転適合レンズも付属しているので、付け替えれば対向車などのライトのまぶしさも軽減されます。ノンスリップテンプルを採用しているので、野外で身体を動かす機会でも不快感なく使用可能です。

仕様UVプロテクションポリカーボネイトレンズ硬質ナイロンフレームノンスリップテンプル 機能防傷加工、UVカット 用途運転時やまぶしさを抑えたい場面に。 付属品スペアレンズ(イエロー・可視光線透過率87%) 質量(g)27 レンズ色ブラウン×シルバーミラー フレーム色メタリックレッド 材質(フレーム)硬質ナイロン 可視光線透過率(%)18 特性防傷加工、UVカット
注意
※使用前に必ず付属の取扱説明書をご覧ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする