曜日別特売
SG-480MBK サングラス(夜間運転適合レンズ付き) アックス 41510499

サングラス(夜間運転適合レンズ付き)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード41510499品番SG-480MBK
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

下方の視認性を高めたハーフリムフレームです。調整可能なノーズパッドとテンプルで優れたホールド感を実現しています。付属のスペアレンズは夜間運転も可能な透明性の高いレンズです。激しい動きでもズレにくい設計なので、野外で身体を動かす機会には最適です。

用途
野外で身体を動かすときや運転時に。
機能UVカット、ツル調整可能、ノーズパッド仕様UV400プロテクションポリカーボネイトレンズ硬質ナイロンフレームフレキシブルラバーテンプルフレキシブルノーズパッド付属品スペアレンズスペアレンズ(クリア×レッドミラー・可視光線透過率92%)材質硬質ナイロン質量(g)27レンズ色スモーク×アイスブルーミラーフレーム色マットブラック可視光線透過率(%)14特性UVカット、ツル調整可能、ノーズパッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする