SG-605PCS-CBK 偏光オーバーグラス SG-605PCS アックス[安全保護具] 41510517 SG-605PCS-CBK 偏光オーバーグラス SG-605PCS アックス[安全保護具] 41510517

偏光オーバーグラス SG-605PCS

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41510517 品番 SG-605PCS-CBK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

180度以上の視界が確保できるパノラミックビューレンズを搭載した、大型メガネの上からでも掛けられるオーバーグラスです。

仕様UV400プロテクション偏光トリアセテートレンズ(TAC)パノラミックビューレンズ硬質ナイロンフレーム(TR90)フレキシブルラバーテンプル大型メガネ使用可顔あたりソフト 機能UVカット、ツル調整可能、防傷加工 用途大型眼鏡を使用されている方が、ドライブやスポーツ時に紫外線や風、ホコリから目を守りたいときに。 付属品収納ケース 材質フレーム:硬質ナイロン、レンズ:トリアセテート 高さ(mm)50 質量(g)34 全幅(mm)163 レンズ色スモーク フレーム色カーボンブラック 可視光線透過率(%)34 レンズ厚さ(mm)1 特性UVカット、ツル調整可能、防傷加工
注意
※使用前に必ず付属の取扱説明書をご覧ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする