ウッドワン
ウッドワンの 内装建材
ウッドワンの 床材
ウッドワンの 戸建捨て貼り用
コンビットグラードプラス152
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース
注文コード
41511409
品番
FKR225D-7S-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥26,900
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
コンビットグラードシリーズ
厚さ(mm)
12
長さ(mm)
1818
幅(mm)
303
仕様
抗菌、裏面防虫処理、GC、とても汚れに強い、フリーワックス、ひっかき傷に強い、すり傷に強い、キャスターに強い、車椅子対応、ホットカーペット対応、床暖房対応、低VOC
色
オーク
適合規格
4VOC
工法
捨貼工法
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
注意
※銘木などの木材は経時的に色が変化します。特にウォールナットとブラックチェリーとハードメープルは日光等の光によって色が変化する早さと程度が顕著なため、ご注意ください。
※濃色系のフローリングは、光やワックス等の艶の影響で傷が目立ちやすくなる場合がありますのでご了承ください。
※天然杢化粧単板を使用しているため色・柄・木目にバラツキがありますのでご了承ください。また、日光等により、色が変化する現象が生じる場合があります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41511409
FKR225D-7S-B
04091844
FKP225D-B
コンビットグラードプラス152
ウッドワン
1箱(6枚)
¥
19,980
税込
¥
21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です