画像準備中

コンビットグラードプラス101

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース 注文コード41511454 品番FKR325D-7S-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥26,100
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
シリーズコンビットグラードシリーズ 厚さ(mm)12 長さ(mm)1818 幅(mm)303 仕様抗菌、裏面防虫処理、GC、とても汚れに強い、フリーワックス、ひっかき傷に強い、すり傷に強い、キャスターに強い、車椅子対応、ホットカーペット対応、床暖房対応、低VOC オーク 適合規格4VOC 工法捨貼工法 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※銘木などの木材は経時的に色が変化します。特にウォールナットとブラックチェリーとハードメープルは日光等の光によって色が変化する早さと程度が顕著なため、ご注意ください。
※濃色系のフローリングは、光やワックス等の艶の影響で傷が目立ちやすくなる場合がありますのでご了承ください。
※天然杢化粧単板を使用しているため色・柄・木目にバラツキがありますのでご了承ください。また、日光等により、色が変化する現象が生じる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41511454 FKR325D-7S-B 04091817 FKP325D-B コンビットグラードプラス101 ウッドワン コンビットグラードプラス101 ウッドワン 1箱(6枚) 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする