※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2×8 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(ステンレス/ブラック) 大阪魂 41513044 2×8 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(ステンレス/ブラック) 大阪魂 41513044

六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(ステンレス/ブラック)

(35件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(12個) 注文コード 41513044 品番 2×8
販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
ねじの呼びM2 長さ(mm)8 ねじピッチ0.4 種別全ネジ ねじ長さ(mm)- 材質ステンレス 寸法t(mm)1 寸法r(mm)0.1 寸法S(mm)1.5 表面処理ブラック 寸法e(mm)(最小)1.733 頭部形状六角穴付き 寸法K(mm)2 寸法da(mm)2.6 寸法v(mm)0.2 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)3.8 寸法ds(mm)2 ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-28
用途:
バイク部品の取り付け
卸売・小売業

長さが20mmでは短く25mmでは出っ張てしまって具合が悪い…
ステンレスは硬いので、ヤスリで4本削るのはかなりしんどい…
そんな時に22mmそれもブラックステンを見つけてしまった!
1本は余ってしまうが労力を考えれば、全く損はない!
良い買い物ができました。

1人が参考にしています
対象商品:
41513184
2024-05-08
用途:
アーケードクレーンゲーム機
製造業

近所のホームセンターには6mmはあるのですが、5mmは全く見つかりませんでした。普段扱わないような長さのネジが手軽に入手できるので助かります。

対象商品:
41513902
2023-10-11
用途:
バイクのボルト交換用
サービス業

ステンレスの黒塗りは一般のホームセンターなどには置いていないことが多いので助かります。

対象商品:
41513577
2022-09-23
用途:
ドレスアップ

バイクのタンクキャップ用ネジのドレスアップ用に購入しました。SUSなので錆びないしアルミより安価です。

対象商品:
41513866
2022-05-26
用途:
黒地の締め付けに。
農・林・水産業

ホームセンターではステンレスの黒塗りは無く、こちらで購入。
黒地の板の締め付けに使用。

対象商品:
41513071
2022-03-01
用途:
ラジコン飛行機サーボホン取り付け
製造業

2.5mmネジ(ピッチ0.45)は通常使わないサイズですので助かりました。
2.5o細目(ピッチ0.35)も欲しいと思っています。

対象商品:
41513945
2021-08-27
用途:
バイクのステアリングに

マーク2のハンドルのボルトに使いました。最初はシルバーのすてステンレスにしましたが。それは良かったカスタム感がでました。これをバイク屋さんに頼むと何万円とかになるんですかね。水がたまるのでカバーを探しましたがバイクパーツ屋さんだと500えんとかからします。なら黒が買えちゃうのですよね。黒も素材がいろいろあるので、まず一考を。僕はこれを選びました

2人が参考にしています
対象商品:
41513927
2021-06-01
用途:
バイクのマフラー取付けに
運輸・通信業

バイクのマフラー取付けのボルトが鉄の為に
サビて茶色に成っていたので、見た目が純正のボルトと同じでステンレス製と言う事で、此のボルトにして正解でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4037:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする