SST-ML06B-E PCケース(スリム型ITX) SILVER STONE(シルバーストーン) 41513843

SST-ML06B-E PCケース(スリム型ITX) SILVER STONE(シルバーストーン) 41513843
SST-ML06B-E PCケース(スリム型ITX) SILVER STONE(シルバーストーン) 41513843
SST-ML06B-E PCケース(スリム型ITX) SILVER STONE(シルバーストーン) 41513843
SST-ML06B-E PCケース(スリム型ITX) SILVER STONE(シルバーストーン) 41513843

PCケース(スリム型ITX)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
41513843
品番
SST-ML06B-E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

【Miloシリーズ】ML06の内部配置を調整し、2スロット型拡張カードが搭載可能になったMini-ITXHTPCケース

電源
別売
(SFX)
I/Oポート
USB3.1:-
USB3.0:2
USB2.0:-
マイク:1
ヘッドフォン:1
冷却システム
前面:
背面:
底面:
内部:
サイド:2×80mmファンスロット
トップ:1×120mmファン,1500rpm,18dBA
ドライブベイ
外部:9.5mm/12.7mm
スリム光学ドライブ×1(3.5"HDD×1or2.5"HDD×2または120mmファン×1が装着可能)
内部:2.5"×4
材質
スチール(フロント:アルミ)
寸法(mm)
【対応VGA】シングルまたはデュアルスロット、ロープロファイル最大長6.9"(175mm)、幅の制限-2.95"(74mm)
ケース形状
スリム型ITX
質量(kg)
2.68
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×205×99
対応マザーボード
Mini-ITX
拡張スロット数
2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41513843SST-ML06B-E41513877SST-ML09BSST-ML06B-E PCケース(スリム型ITX) SILVER STONE(シルバーストーン) 41513877PCケース(スリム型ITX)SILVER STONE(シルバーストーン)1台
¥12,980
税込¥14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする