- グローブホルダー ディスポタイプ マグネット式 モノタロウ 41514123 - グローブホルダー ディスポタイプ マグネット式 モノタロウ 41514123 - グローブホルダー ディスポタイプ マグネット式 モノタロウ 41514123 - グローブホルダー ディスポタイプ マグネット式 モノタロウ 41514123 - グローブホルダー ディスポタイプ マグネット式 モノタロウ 41514123 - グローブホルダー ディスポタイプ マグネット式 モノタロウ 41514123

グローブホルダー ディスポタイプ マグネット式

(12件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41514123 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

汎用性のある使い捨てグローブなど箱入りの商品を収納して、スチールの壁面などにマグネットで留めるホルダーです。
ゴムバンドで留める方式なので、様々なサイズに対応できます。
あらゆる取り出し口の位置に対応できます。
グローブのほかに、サイズによってはティッシュやペーパータオルなども収納可能な便利な商品です。

材質ポリエステル、マグネット 用途箱入りのディスポグローブ、ティシュペーパー、ペーパータオルなどの収納 寸法(縦×横×高さ)(mm)160×270×40
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※底面全面に磁石シートが付いていますので、絶対に電子機器などに近づけたり、収納したりしないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41514123
2024-07-10
用途:
ティシュ入れとして使用時
岡野農園 様 (農・林・水産業)

ティシュ入れとして使用しています。磁石で着くので洗面台の脇に着けて使ってます。
磁石が強力なのでズレません。少々大きめに作られているので、見た目はイマイチですが機能は全く問題ないです。
また、とても安かったのでコスパは最高です。

1人が参考にしています
対象商品:
41514123
2024-06-27
用途:
機械のメンテ
運輸・通信業

磁力が弱く、ギリギリで金属面にくっついている感じ。
グローブを引っ張り出そうとすると、剥がれて落ちてしまいます。

対象商品:
41514123
2023-11-09
用途:
冷蔵庫壁面に貼付

ビニル袋入りペーパータオルのままだと取り出しにくく使いづらかったのですが、こちらは壁にペタリと全面で貼り付けるので紙を引き抜くときに引っ張られず、尚且つスペースもとらないのでとても重宝します。

対象商品:
41514123
2023-10-29
用途:
車内のティッシュボックスホルダーに
アトリエ ダン 様 (その他業種)

広い磁石で鉄板に張り付けられて便利商品ですが、最近の車内鉄板がむき出しがないので利用価値は限定されそうです。冷蔵庫等鉄板に磁石が付く場所などでは便利なグッズと思います。

対象商品:
41514123
2023-10-16
用途:
メンテナンス
卸売・小売業

アウトレット価格で買えましたが、箱とのサイズが若干合わなくて、ボックスが抜けやすいです。いつも箱がボロボロになってしまうから、全体をカバーするようなホルダーを希望します。ちなみに私の場合はマグネットは不要です。

1人が参考にしています
対象商品:
41514123
2022-09-10
用途:
使い捨て薄手袋ホルダーとして

モノタロウブランドの「ポリエチレン手袋 内エンボス クリア色」をロッカーの天板に貼り付けて使用するために購入しました。
サイズ的に合わないと思ったが商品説明動画に「様々なサイズに対応」とあったので期待しましたがホルダーが小さくてうまく収まりませんでした。ホルダーより大きなサイズが収まるような造りではありません。

1人が参考にしています
対象商品:
41514123
2020-10-20
用途:
グローブホルダー設置
メンテナンスKM 様 (サービス業)

ポリエチレン手袋を入れるとサイズはピッタリで手袋を一枚づつ取り出しやすくてすごく良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
41514123
2021-04-30
用途:
ティッシュやペーパーウェスの固定
電気・ガス・熱供給・水道業

スチール什器などにペーパーウエスやティッシュを固定する事ができ、便利です。でも、箱入りじゃない物はブカブカになり心許ないです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする