※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#0×1" 六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可 大阪魂 41516045 #0×1" 六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可 大阪魂 41516045

六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41516045 品番 #0×1"
販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
ねじの呼び#0 寸法L(inch)1 山数80 寸法d(mm)1.5 寸法t(mm)0.635 材質/仕上ステンレス 頭部形状六角穴付き 寸法K(mm)1.524 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)2.438 寸法ds(mm)1.524 ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
注意
※こちらの商品、全ねじ/半ねじに関する問い合わせを受け付けておりません。この商品は、ロットにより変更される場合もございます。使い分けが必要な場合は、購入しないでください。返品・交換不可となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41516526
2019-04-11
用途:
スピーカーカバーの固定
その他業種

USA製スピーカーのカバーの固定に使用しました。日本ではあまり使われていないねじなので入手出来てよかった。製品については、問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
41516456
2019-03-30
用途:
海外製品の整備時
株式会社 コンビテクノ 様

もう少しSPECが分かりやすい表示の仕方が欲しいと思います。選定する時に迷います。

3人が参考にしています
対象商品:
41516456
2016-09-29
用途:
米国製天体望遠鏡用
その他業種

米国製天体望遠鏡に部品を追加するため購入しました。個人での入手がなかなかできないUNFネジがあり満足しています。もちろん製品には問題ありません。

対象商品:
41516334
2014-07-22
用途:
オートバイ用のボルトとして

材質がステンレスとありますが、ちょっと柔らかすぎる気がします。大してトルクもかけていないのに、何回か取り外しをしていると六角穴がすぐにダメになってしまいました。残念です。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4631:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする