※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3600-0.15 養生シート ポリ製 厚手 モノタロウ 41516153 3600-0.15 養生シート ポリ製 厚手 モノタロウ 41516153

養生シート ポリ製 厚手

(30件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 41516153 品番 3600-0.15
販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

下地状態が確認できる透明の養生材です。

シート長さ(m)50 透明 シート幅(mm)3600(1800) 加工二つ折り シート厚さ(mm)0.15 用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装、大型商品の梱包・包装用などに 材質ポリエチレンL-LDPE(新料 100%)
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料:(0.3MB)
注意
※用途以外に使用しないでください。
※火器のある場所、高温な場所でのご使用はおやめください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:97

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-21
用途:
介護施設での隔離対応
株式会社トーク&トーク 様 (医療・福祉・介護関連業)

介護施設で隔離対応時に、入口にカーテンのように下げます。適度な厚みがあるので再利用可能(アルコールで拭いて再利用)
感染者が出た時は、職員全員忙しいので、ホームセンターに行く手間が省けて助かります。

3人が参考にしています
2025-03-15
用途:
手軽ではある
農・林・水産業

ビニールハウスのちょっとした補修にと思っていたけど、やっぱり耐候性は低いです。
でも、緊急時の補修資材としては手軽。

3人が参考にしています
対象商品:
41516144
2024-11-23
用途:
床下の土間シート
製造業

専用の土間シートは高いため、代用で使ってみました。0.1ミリよりも厚くしっかりしています。幅も1,800ミリと広く、束柱のところは切り込みを入れなくてはいけませんが、1,000ミリから比べるとテープでつなぐ長さが短くて済みます。少しヨレはありますがお得な商品です。

3人が参考にしています
2024-10-05
用途:
工事現場の養生に
株式会社松井組 様

厚みも十分で、扱いやすく、コスパよく満足しております。

2人が参考にしています
対象商品:
41516126
2024-06-05
用途:
土間防水シート
卸売・小売業

養生シートでなく、土間シートとして使用しましたが結構使えると思いました。

4人が参考にしています
対象商品:
41516135
2024-02-06
用途:
解体作業の養生として使用
株式会社エコソリューションズ 様

特大サイズ+厚手の物を探していたので良かったです!

2人が参考にしています
対象商品:
41516126
2023-07-17
用途:
家庭菜園の霜よけビニールトンネル
その他業種

本来の使用目的ではないことを承知の上、安価な為本品を購入。本来用の物と比べて非常に厚手で換気孔も無いので温暖地ではムレるかも、、、関東南部の当地ではOKだった。

4人が参考にしています
対象商品:
41516144
2023-09-08
用途:
立て看板の防水

自治会の色んな行事に立て看板で周知を図っているが、その防水用に使用。 安くて便利に使用しています。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
印刷に対応しているでしょうか。
回答:
対応しておりません。
2024-01-30
質問:
ビニールカーテンとして使用する事はできるでしょうか。
回答:
ビニールカーテンとしての使用は想定しておらず、厚さも薄い為、適しておりません。
1人が参考にしています
2024-01-30
質問:
どのように梱包されているか教えて下さい。
回答:
クラフト紙に包んでおります。
商品ページに掲載しているQ&Aから画像をご確認頂けます。
2024-01-30

「養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする