六角穴付ボルト ウィットねじ (ステンレス)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41516937 品番 5/16×20
販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
種別全ねじ ねじの呼びW5/16 長さ(mm)20 山数18 寸法t(mm)4 材質/仕上ステンレス レンチサイズ(mm)6 ねじ長さ(mm)20 寸法S(mm)6 頭部形状六角穴付き 頭部厚(mm)8 寸法K(mm)8 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)13 ねじ山種類ウィット

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:64

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41517034
2023-03-30
用途:
自転車のスタンド取り付け
松下商会 様 (その他業種)

レアな寸法で単品を探していたので助かりました。期待していた強度が得られ、作業が予定通り完了しました。配送も早い。

対象商品:
41516894
2021-06-08
用途:
自作バイクステー
製造業

インチのサスネジは見つけるのが一苦労。ちょっとだけ高くても助かる。

対象商品:
41516903
2020-11-07
用途:
ハーレーのメンテ
サービス業

ウィットねじを取り扱ってる所が少ないので助かってます。
山数28が欲しかったと☆1つの方がいらっしゃいますが、それならUNFねじを注文しなきゃ…
己の知識不足を商品のせいにするのは如何なものでしょうかw

1人が参考にしています
対象商品:
41516885
2019-02-06
用途:
趣味の工作
株式会社松永商会 様 (製造業)

ウィットネジは、実店舗での販売が少ないので非常に助かりました。商品の精度も申し分ないです。

対象商品:
41516903
2018-12-26
用途:
電動工具の補修
電気・ガス・熱供給・水道業

ステンレスでねじの呼びが1/4インチ、長さが1インチはいいが、山数28のものが欲しかった。

対象商品:
41516912
2015-02-24
用途:
商品撮影用カメラの取り付

なかなか手に入りにくいものなので重宝します。
納期も早く助かりました。

対象商品:
41516885
2014-04-15
用途:
天体望遠鏡のカメラ規格のネジ穴に望遠鏡設置用のプレートを取り付ける。

ネジの頭部分がプレートに入り込む仕様になっており、この六角穴付ボルトがうまく使えます。しかし1/4インチではこの構造のボルトはなかなか見当たらず探すのに苦労しました。材質もステンレス製で錆にも強く、とても良いものを見つけました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4630:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする