六角穴付ボルト その他細目 (ステンレス)

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41517244 品番 10×40
販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
ねじの呼びM10 長さ(mm)40 ねじピッチ1 ねじ長さ(mm)40 寸法t(mm)5 種別全ねじ 材質/仕上ステンレス 寸法S(mm)8 頭部形状六角穴付き 寸法K(mm)10 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)16 ねじ山種類メートル細目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41517262
2021-09-29
用途:
バイクのフロントサスペンションの固定ボルトとして
製造業

M10でピッチ1.0は一般的ではなく、なかなか入手できません。やっと見つけたと購入しました。精度もよく問題なく使用できています。最長で50mmですが、もっと長い寸法のものがあったらよかったです。(具体的には90o〜100o)

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
41517192
2020-04-27
用途:
ブレーキマスターシリンダーの未使用穴封印に
宮地電機株式会社 様 (卸売・小売業)

マスターシリンダー交換時に未使用穴の封印する為に使用します。

対象商品:
41517192
2019-01-20
用途:
キャリパーOH時に
製造業

キャリパーOH時にブレーキホースを外した後のキャリパーの盲栓に使いました。NAロードスターにて(ネジピッチ1.0mm)。

対象商品:
41517296
2013-09-10
用途:
BIKEカスタム

非常に精度が良く、使いやすい品物です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1745:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする