曜日別特売
12×20 六角穴付ボルト その他細目 (ステンレス) 大阪魂 41517271

12×20 六角穴付ボルト その他細目 (ステンレス) 大阪魂 41517271
12×20 六角穴付ボルト その他細目 (ステンレス) 大阪魂 41517271

六角穴付ボルト その他細目 (ステンレス)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじの呼びM12
長さ(mm)20
ねじピッチ1.5
内容量1個注文コード41517271品番12×20
販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409
ねじの呼びM12長さ(mm)20ねじピッチ1.5ねじ長さ(mm)20寸法t(mm)6種別全ねじ材質/仕上ステンレス寸法S(mm)10頭部形状六角穴付き寸法K(mm)12穴の形状六角穴寸法dk(mm)18ねじ山種類メートル細目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41517262
2021-09-29
用途: バイクのフロントサスペンションの固定ボルトとして
製造業

M10でピッチ1.0は一般的ではなく、なかなか入手できません。やっと見つけたと購入しました。精度もよく問題なく使用できています。最長で50mmですが、もっと長い寸法のものがあったらよかったです。(具体的には90㎜~100㎜)

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 41517192
2020-04-27
用途: ブレーキマスターシリンダーの未使用穴封印に
宮地電機株式会社卸売・小売業

マスターシリンダー交換時に未使用穴の封印する為に使用します。

対象商品 : 41517192
2019-01-20
用途: キャリパーOH時に
製造業

キャリパーOH時にブレーキホースを外した後のキャリパーの盲栓に使いました。NAロードスターにて(ネジピッチ1.0mm)。

対象商品 : 41517296
2013-09-10
用途: BIKEカスタム

非常に精度が良く、使いやすい品物です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1745:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする