※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6×20 六角穴付ボルト 左ねじ (ステンレス) 大阪魂 41517524 M6×20 六角穴付ボルト 左ねじ (ステンレス) 大阪魂 41517524

六角穴付ボルト 左ねじ (ステンレス)

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41517524 品番 M6×20
販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
ねじの呼びM6 長さ(mm)20 ねじピッチ1 ねじ長さ(mm)20 レンチサイズ(mm)5 種別全ねじ 材質/仕上ステンレス 寸法t(mm)3 寸法S(mm)5 頭部形状六角穴付き 寸法K(mm)6 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)10 ねじ山種類メートル並目(左)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:63

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41517612
2023-05-15
用途:
オートバイの右ミラー用オフセットアダプター取付用
製造業

ヤマハの右ミラーは逆ネジなので、オフセットアダプターを取り付ける際に使用しました。逆ネジはホームセンターでは取り扱いが限られているので、一本から手に入るのが助かります。

2人が参考にしています
対象商品:
41517603
2022-06-06
用途:
江戸切子のカットマシーンのスピンドルににダイヤモンドディスクの固定用

左ネジ山の物は沼津市では手に入らずでしたので助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
41517463
2022-08-19
用途:
機械のメンテナンス時
運輸・通信業

「左ねじ」なので地元での入手が難しく苦慮していました。大変助かりました。

対象商品:
41517603
2020-07-29
用途:
バイクのミラーボルト
その他業種

ヤマハのバイクは右ミラーが逆ネジでなかなかボルトが売ってない為すごく助かりました。
ネジ部分にすこしバリがありましたが、問題はなかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
42805131
2017-09-07
用途:
バイクのミラー
株式会社BLUECLIFF 様

手に入りにくい良い商品でした。精度もバッチリです。

4人が参考にしています
対象商品:
41517594
2020-01-27
用途:
スクーターミラー交換
自動車・二輪車・自転車関連業

値段が、高いが、どこにもないので、あと送料も、高いです

対象商品:
41517673
2020-01-21
用途:
バイクにドライブレコーダー装着
サービス業

バイクにドライブレコーダー装着の為購入したが、ピッチが合わず使えなかった。

対象商品:
41517366
2014-12-05
用途:
タッピングマシーンの修理
有限会社金井シャーリング 様

本来のネジとは長さ、形状が違いますが、多少手を加えて修理できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1397:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする