曜日別特売
10×20 六角穴付ボルト 細目 (SCM435/3価ブラック) 大阪魂 41517822

10×20 六角穴付ボルト 細目 (SCM435/3価ブラック) 大阪魂 41517822
10×20 六角穴付ボルト 細目 (SCM435/3価ブラック) 大阪魂 41517822

六角穴付ボルト 細目 (SCM435/3価ブラック)

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(3個)
ねじの呼びM10
長さ(mm)20
種別全ねじ
内容量1パック(3個)注文コード41517822品番10×20
販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569
ねじの呼びM10材質鉄(SCM435)ねじピッチ1.25長さ(mm)20種別全ねじ寸法t(mm)5寸法r(mm)0.4寸法S(mm)8表面処理三価ブラック寸法e(mm)9.15頭部形状六角穴付き寸法b(mm)20寸法K(mm)10寸法da(mm)11.2寸法v(mm)1穴の形状六角穴寸法dk(mm)16寸法ds(mm)10ねじ山種類メートル細目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41517856
2023-10-19
用途: 部品の固定等
サービス業

しっかりした製品で、問題なく製品を固定することができます。
使いやすいです。

対象商品 : 41517865
2020-10-03
用途: K20A スーパーチャージャー取り付け
渡邉技研工業自動車・二輪車・自転車関連業

六角のボルトではソケットレンチが部品に干渉してしまい穴付きボルトの細目がなかなか入手できずに困っていたがモノタロウにあることに気が付き注文したら翌日に届き大変助かりました。連絡も迅速で、あてにならない大手サイトとは比べられないほどの満足感です。

対象商品 : 41517831
2020-05-27
用途: 車両のカスタマイズに

H27年式 スバル WRX STIに使用しました。
購入した中古サポートブレースに取り付け用のボルトやカラーなどのパーツが入っていなかったため、サイズを調査し全てMonotaROにて購入しました。セレート加工されているキャップボルトが販売されていなかったため、こちらをノルトロックと組み合わせて使用しました。
後日増し締めを行いましたが、特に緩んでいる所はなく問題なしです。

対象商品 : 41517831
2019-12-18
用途: 機械のメンテナンス

細目ボルトは店ではあまり置いていないため助かります。表面処理はやや粗い気がします。

対象商品 : 41517856
2019-11-06
用途: バイクのメンテナンス
飲食業

ホームセンターには旧JIS規格の1.25ピッチが無く助かります。

対象商品 : 41517822
2016-07-20
用途: オートバイの部品
胡蝶堂

錆びにくく 直接部品使えるのが いいですが、偶数個ほしいです。

対象商品 : 41517856
2016-08-18
用途: バイクのレストア用部品
建設業・工事業

表面処理があまり綺麗で無いのが気になりました。
あとは取り付けて使っていく間の防錆能力に期待したい。

対象商品 : 41517865
2017-05-09
用途: バイク

製品自体の不満ではないが、
配達に大変不満があり業務改善を強く要望します。
モノタロウさんが5月2日に出荷されたが、
連休の為か5月6日に配達された。
配達業者か連休中は業務していないのであれば、
その旨を分かりやすく明記すべきです。
しかも、配達業者は休日は電話対応してなく、
いつ配達業務が再開されるのかも分からず、
不安のままひたすら待っていた状態です。
配達業務の改善を期待します。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1063:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする