※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10×30 六角穴付ボルト 細目 (SCM435/3価ホワイト)(パック品) 大阪魂 41517926 10×30 六角穴付ボルト 細目 (SCM435/3価ホワイト)(パック品) 大阪魂 41517926

六角穴付ボルト 細目 (SCM435/3価ホワイト)(パック品)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3個) 注文コード 41517926 品番 10×30
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM10 長さ(mm)30 ねじピッチ1.25 寸法t(mm)5 寸法r(mm)0.4 材質SCM435 寸法S(mm)8 表面処理3価ホワイト 寸法e(mm)9.15 頭部形状六角穴付き 寸法b(mm)32 寸法K(mm)10 寸法da(mm)11.2 寸法v(mm)1 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)16 寸法ds(mm)10 ねじ山種類メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41517935
2019-02-19
用途:
フロントフォーク固定
大嶋クリップ 様 (製造業)

ちょっと青いが、俄然光沢はある。ステンレスが使えない場所では最もよい。

対象商品:
41517926
2016-05-09
用途:
バイク整備

自動車/バイクはM10以上は細目が多いので、こうやってバラ買い出来るのは助かります。
ステンレスのもあるといいなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
500:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする