※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10×18 六角穴付ボルト 細目 (SCM435/クロメート) 大阪魂 41517953 10×18 六角穴付ボルト 細目 (SCM435/クロメート) 大阪魂 41517953

六角穴付ボルト 細目 (SCM435/クロメート)

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3個) 注文コード 41517953 品番 10×18
販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
ねじの呼びM10 材質SCM435 長さ(mm)18 ねじピッチ1.25 寸法t(mm)5 寸法r(mm)0.4 寸法S(mm)8 表面処理クロメート 寸法e(mm)9.15 頭部形状六角穴付き 寸法b(mm)32 寸法K(mm)10 寸法da(mm)11.2 寸法v(mm)1 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)16 寸法ds(mm)10 ねじ山種類メートル細目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41518057
2021-06-11
用途:
バイクのエンジンマウント
製造業

大型バイクのエンジンハンガーボルトをキャップタイプに変えたくて購入しました。
細めの12_はなかなか売ってないんで助かりました。

対象商品:
41517996
2018-03-06
用途:
農機エンジンのフライホイール固定用

ディーゼルエンジンのフライホイルに油圧ポンプを駆動する部品をとりつけるのに使用。構造上強度が必要な部分なのでSCM435材を使用。(SS材では強度が不足なので)必要なトルクで締めしっかりと固定できたと思う。

対象商品:
41517971
2015-08-05
用途:
オートバイキャリパー用

たまにはボルトも更新。小分けが有り助かる。メッキも含め良い品です。
M10x25寸法表の首下有効ネジ部の寸法表示がでたらめなのを直した方がよい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2566:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする