10×20 六角穴付ボルト 細目 (SCM435/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂 41518565

 

10×20 六角穴付ボルト 細目 (SCM435/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂 41518565
10×20 六角穴付ボルト 細目 (SCM435/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂 41518565

六角穴付ボルト 細目 (SCM435/亜鉛黒)(パック品)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(3個)
長さ(mm)20
内容量1パック(3個)注文コード41518565品番10×20
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
種別全ねじ長さ(mm)20材質SCM435ねじピッチ1.25寸法t(mm)5寸法r(mm)0.4寸法S(mm)8表面処理亜鉛黒寸法e(mm)9.15頭部形状六角穴付き寸法b(mm)32寸法K(mm)10寸法da(mm)11.2寸法v(mm)1穴の形状六角穴寸法dk(mm)16ねじの呼びM10寸法ds(mm)10ねじ山種類メートル細目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41518583
2024-04-26
用途: バイク

そこら辺のホームセンターには置いて無いので助かりました。

対象商品 : 41518601
2022-02-15
用途: 加工による部品製作に

同ブランドの「高ナット 細目(鉄/ユニクロ)」と同時に購入して組み合わせて使用しました。2つの商品を手で締めこむと軽い引っ掛かりがあるものがいくつかありました。表面処理含め、見た目も同様に仕上げがいまいちのように思われます。ですが、今回の私の使用用途には全然問題なかったので、金額を考えれば納得いく商品です。

対象商品 : 41518583
2018-12-21
用途: 機械のメンテナンス
サービス業

普通に使えます。サイズ、材質、表面仕上げ、数量のバリエーションを更に豊富にしてください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2468:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする