※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10×50 六角穴付ボルト 細目 (SCM435/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂 41518617 10×50 六角穴付ボルト 細目 (SCM435/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂 41518617

六角穴付ボルト 細目 (SCM435/亜鉛黒)(パック品)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 長さ(mm)50 注文コード41518617 品番10×50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は長さ・内容量6種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)50 材質SCM435 ねじピッチ1.25 寸法t(mm)5 寸法r(mm)0.4 寸法S(mm)8 表面処理亜鉛黒 寸法e(mm)9.15 頭部形状六角穴付き 寸法b(mm)32 寸法K(mm)10 寸法da(mm)11.2 寸法v(mm)1 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)16 ねじの呼びM10 寸法ds(mm)10 ねじ山種類メートル細目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41518583
2024-04-26
用途:
バイク

そこら辺のホームセンターには置いて無いので助かりました。

対象商品:
41518601
2022-02-15
用途:
加工による部品製作に

同ブランドの「高ナット 細目(鉄/ユニクロ)」と同時に購入して組み合わせて使用しました。2つの商品を手で締めこむと軽い引っ掛かりがあるものがいくつかありました。表面処理含め、見た目も同様に仕上げがいまいちのように思われます。ですが、今回の私の使用用途には全然問題なかったので、金額を考えれば納得いく商品です。

対象商品:
41518583
2018-12-21
用途:
機械のメンテナンス
サービス業

普通に使えます。サイズ、材質、表面仕上げ、数量のバリエーションを更に豊富にしてください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2468:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする