※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト 小頭 (SCM435/3価ブラック)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
41518653
品番
4×8
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
8
ねじピッチ
0.7
寸法t(mm)
2
寸法S(mm)
3
種別
全ねじ
材質
SCM435
色
黒
寸法D(mm)
5.5
表面処理
3価ブラック
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
4
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目