※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8×25 六角穴付ボルト 小頭 (SCM435/3価ブラック) 大阪魂 41518924 8×25 六角穴付ボルト 小頭 (SCM435/3価ブラック) 大阪魂 41518924 8×25 六角穴付ボルト 小頭 (SCM435/3価ブラック) 大阪魂 41518924

六角穴付ボルト 小頭 (SCM435/3価ブラック)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41518924 品番 8×25
販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609
ねじの呼びM8 長さ(mm)25 ねじピッチ1.25 寸法t(mm)4 寸法S(mm)6 種別全ねじ 材質SCM435 寸法D(mm)10 表面処理3価ブラック 頭部形状六角穴付き 寸法K(mm)8 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
関連資料:(0.3MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41518757
2020-10-05
用途:
バイクパーツの補修
その他業種

サビサビになってしまったボルトが小頭サイズしか入らない箇所だったので購入
小頭ボルトはホームセンターには売ってないし少量から買えるので助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3050:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする