※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×8 六角穴付ボルト 小頭 (SCM435/三価ホワイト) 大阪魂 41519037 3×8 六角穴付ボルト 小頭 (SCM435/三価ホワイト) 大阪魂 41519037

六角穴付ボルト 小頭 (SCM435/三価ホワイト)

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3個) 注文コード 41519037 品番 3×8
販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
種別全ねじ ねじの呼びM3 材質SCM435 長さ(mm)8 ねじピッチ0.5 寸法t(mm)1.3 寸法S(mm)2.5 寸法D(mm)4.5 表面処理三価ホワイト 頭部形状六角穴付き 寸法K(mm)3 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41519362
2022-02-19
用途:
バイクのトップブリッジに使用
サービス業

トップブリッジのクランプボルトがステンレスだったのでこちらの物へ交換です。
強度的には比べるまでも無いですね。
フロントフォークが良く動くようになりました。

対象商品:
41519362
2019-07-01
用途:
オフロードバイクのハンドル取り付けに
自動車・二輪車・自転車関連業

オフロードバイクの22.2mm径のハンドルをファットタイプに変更するときに使いました。
中華製の穴が中心からずれていたり,明らかに柔らかい素材のボルトは使う気がせず(なめた経験があるので),ホームセンターではM8は通常の頭のボルトしかなかったのでとても助かりました。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品の課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
41519161
2016-12-23
用途:
バイクのブレーキホルダー
建設業・工事業

購入したブレーキホルダーがアルミでそれについていたボルトがステンレスでした。電食を考え鉄製のボルトを探していたので当品を使用しました。不満等は特にありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2801:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする