六角穴付ボルト 小頭 (ステンレス)

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3個) 注文コード 41519457 品番 3×6
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM3 長さ(mm)6 ねじピッチ0.5 寸法t(mm)1.3 寸法S(mm)2.5 種別全ねじ 材質/仕上ステンレス 寸法D(mm)4.5 頭部形状六角穴付き 寸法K(mm)3 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:62

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-17
用途:
ちょっとしたDIY

キャップの小さいボルトはホームセンターにまずは無いので助かるが、コストパフォーマンスは悪いと感じるが仕方ない。

対象商品:
41519685
2023-08-24
用途:
極小箇所への部品取り付け

本来M5のキャップボルトで固定されている部品の取り付けで使用しました。
下穴を6mmに拡大し、このボルトが通るように加工して取り付けました。
頭の小さいキャップボルトがあって良かったです。

対象商品:
41519475
2023-01-20
用途:
フィッシング リールのメンテ
サービス業

ベイトリールの補修に使用。マイナスのM3ビスが使いにくいので六角にしました。価格がやや高いのが難点ですが、物はしっかりしていると思います。

対象商品:
41519642
2021-08-27
用途:
自転車のステム等

小頭でも高トルクに不安はありません。精度も高くとても良いです。出来れば普通のキャップと同額くらいまで頑張って下げて頂けると一気にモノタロウのシェアが上がると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
41519624
2021-12-04
用途:
ロードバイクに

シートピラーのクランプボルトがさびてしまったので交換に使用。精度、強度とも満足できました。

対象商品:
41519791
2021-08-26
用途:
オートバイのスタンド用フック

メンテナンススタンド用のフックに使用
小頭タイプでないと収まらない
ホームセンターでは売っていないので
大変重宝しました。

対象商品:
41519694
2021-01-21
用途:
シマノクランク(ホローテック)の取り付け6x15mm
サービス業

純正品は一本700円近くするし、自転車店でのお取り寄せになるので、重宝します。何の問題もなく取り付けできます。数千キロ後もノートラブルです。

対象商品:
41519502
2020-07-31
用途:
自転車メンテナンス

自転車のダブルリンググリップボルトが既製品ではメッキが薄い為
錆が出始めたので本製品に取り換えました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3051:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする