曜日別特売
8×80 六角穴付ボルト (鉄/三価ブラック) 全ねじ 大阪魂 41520071

8×80 六角穴付ボルト (鉄/三価ブラック) 全ねじ 大阪魂 41520071
8×80 六角穴付ボルト (鉄/三価ブラック) 全ねじ 大阪魂 41520071

六角穴付ボルト (鉄/三価ブラック) 全ねじ

(23件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2個)
ねじの呼びM8
長さ(mm)80
80
45
50
65
3
4
5
6
8
10
12
14
15
16
20
25
18
7
22
30
28
35
40
55
60
70
90
100
75
ねじピッチ1.25
内容量1パック(2個)注文コード41520071品番8×80
販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
ねじの呼びM8材質鉄(SCM435)長さ(mm)80ねじピッチ1.25種別全ねじ形状全ねじ寸法t(mm)4寸法r(mm)0.4寸法S(mm)6表面処理三価ブラック頭部形状六角穴付き寸法K(mm)8寸法da(mm)9.2寸法v(mm)0.8穴の形状六角穴寸法dk(mm)13寸法ds(mm)8ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-22
用途: 自動車整備

近所のホームセンターを巡らなくても購入できてありがたい。三価ブラックで耐蝕性が高いのも良い。

対象商品 : 41519956
2025-05-08
用途: 機械のメンテナンスで使用しました
サービス業

ホームセンター数店で全ネジ仕様の六角穴付ボルトを探しましたが無かったので、本商品が見つかって良かった

対象商品 : 41519974
2024-01-01
用途: 機械のメンテナンス
有限会社服部プレス工業製造業

この長さで全ネジは市販では売っていないので、有り難いです。

対象商品 : 41499071
2023-07-30
用途: 作業刃の取付
自動車・二輪車・自転車関連業

除草機械の刃の取付に使用。長さがちょうど良いので、予備に購入。

対象商品 : 41520071
2022-12-19
用途: 溶接治具に
製造業

溶接治具クランプに使用、80ミリなどの長さの物は半ネジがほとんどで直ぐに解決出来ました、モノタロウさんのラインナップは嬉しいです

対象商品 : 41499123
2022-07-04
用途: JIGに使用
製造業

JIGの組み立てに使用しました 商品説明に材料が明記されていましたが、WEBカタログのタイトルにも材料が記載されているとより良いとおもいます

対象商品 : 41498563
2022-09-23
用途: ●マキタのフィニッシュネイラの補修
エステック株式会社

マキタのフィニッシュネイラのネジを紛失したので、代替品として購入。こういう規格部品は純正品を購入する必要もなく、代替品で十分。ただし、1個購入ができないので余分なものを買うハメになる。余ったネジは備品として取っておく。

対象商品 : 41520087
2022-05-05
用途: 工具部品の購入
製造業

作業ミスで部品を破損してしまい、同じサイズの部品を必要個数で購入が可能。品揃えも豊富です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2122:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする