※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×30×30 六角穴付ボルト 全ねじ (SCM435/クロメート) 大阪魂 41521112 3×30×30 六角穴付ボルト 全ねじ (SCM435/クロメート) 大阪魂 41521112

六角穴付ボルト 全ねじ (SCM435/クロメート)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) ねじの呼びM3 注文コード41521112 品番3×30×30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はねじの呼び・内容量など37種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM3 材質SCM435 長さ(mm)30 ねじピッチ0.5 種別全ねじ 形状全ねじ 寸法t(mm)1.3 寸法r(mm)0.1 寸法S(mm)2.5 表面処理クロメート 頭部形状六角穴付き 寸法K(mm)3 寸法v(mm)0.3 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)5.5 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41521331
2014-05-23
用途:
工具製作

なかなかホームセンター等では手に入らないサイズと強度です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1122:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする