※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×15 六角穴付ボルト 脱落防止ビス (ステンレス) 大阪魂 41522171 6×15 六角穴付ボルト 脱落防止ビス (ステンレス) 大阪魂 41522171

六角穴付ボルト 脱落防止ビス (ステンレス)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41522171 品番 6×15
販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
種別半ねじ ねじの呼びM6 長さ(mm)15 材質/仕上ステンレス ねじピッチ1 寸法A(mm)Φ10 寸法S(mm)8 寸法D(mm)Φ4.5 寸法B(mm)6 寸法C(mm)5 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 アズワン品番65-1966-29 ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1510:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする