※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト 脱落防止ビス (ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41522196
品番
6×25
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
種別
半ねじ
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
25
材質/仕上
ステンレス
ねじピッチ
1
寸法A(mm)
Φ10
寸法S(mm)
8
寸法D(mm)
Φ4.5
寸法B(mm)
6
寸法C(mm)
5
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
アズワン品番
65-1966-31
ねじ山種類
メートル並目