※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト 脱落防止ビス (ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41522214
品番
8×20
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
種別
半ねじ
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
20
材質/仕上
ステンレス
ねじピッチ
1.25
寸法A(mm)
Φ13
寸法S(mm)
10
寸法D(mm)
Φ6.3
寸法B(mm)
8
寸法C(mm)
6
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
アズワン品番
65-1966-33
ねじ山種類
メートル並目