LEPLUS
LEPLUSの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUSの 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
LEPLUSの スマホフィルム
iPhone X 「PTEC」 9H 3Dフィルム ブラック/高光沢
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41525113
品番
LP-I8PCFLGBK
参考基準価格(税別)
¥2,680
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
ガラスのように強靭。ガラスを上回る透明感。傷つきにくく割れにくいフィルム。9H同等の硬度と柔らかな性質を合わせ持つ新素材を採用。端末全画面をしっかり保護。清浄布・埃除去シール・クロス付
対応機種
iPhone X
色
ブラック/高光沢
付属品
クリーニングクロス / アルコール清浄布 / 埃除去ラベル
材質
本体:PET+PCの新素材、接着面:シリコン膜
厚さ(mm)
0.33
表面硬度
9H
特性
ガラス、防傷加工、光沢