LEPLUS
LEPLUSの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUSの 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
LEPLUSの スマホフィルム
iPhone X ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 フルガラス ホワイト/高光沢/[G2] 0.33mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41525138
品番
LP-I8FGFCWH
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
[GRADE2] 驚異的透明度。すべてガラス素材で全面保護。ケース干渉しにくいサイズ。超硬度9H以上強化ガラス。清浄布・埃除去シール・クロス付属
対応機種
iPhone X
特性
高光沢/[G2]
付属品
クリーニングクロス/アルコール清浄布/埃除去ラベル
材質
本体:海外製ソーダライムガラス、接着面:シリコン膜
厚さ(mm)
0.33
色
ホワイト
表面硬度
9H以上