LEPLUS
LEPLUSの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUSの 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
LEPLUSの スマホフィルム
iPhone7 Plus 保護フィルム 「SHIELD・G HIGH SPEC FILM」 高光沢・高硬度9H フィルム 指紋防止
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41525375
品番
LP-I7PFLG9H
参考基準価格(税別)
¥1,833
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
[日本製]硬度9H表面強化仕様/高い透明度色で、鮮やかに画面表示。色鮮やかな画面表示/貼りやすい設計/気泡が消える/指紋防止/高光沢/ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付
対応機種
iPhone 7 Plus
特性
高光沢
付属品
埃除去シール / クリーニングクロス
材質
本体:PET、接着面:シリコン膜
硬度
9H