かんたんニット干しネット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41528053 品番1007572
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

型崩れの気になるニット衣類をやさしく平干し!
パッと開いてクルッとコンパクト収納!
風通しの良いメッシュ生地
掛けやすく外れにくいハサミ式フック

材質生地:ポリエステル、紐:ポリエステル、ワイヤー:スチール(PP、PEコーティング)、フック:ポリプロピレン 質量(g)約240 寸法(cm)収納時:約直径22×厚み6 寸法(Φ×高さH)(cm)使用時:約60×75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする