アイメディア
アイメディアの 厨房機器・設備・調理機械
アイメディアの 熱調理機・加熱機器
アイメディアの 業務用レンジ/コンロ
キッチンいろどりアルミパネル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41528123
品番
1008510
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
置くだけカンタン!コンロまわりの油ハネをガード!
使い捨てタイプ:お手入れがラクでいつもキレイ!
片面開放タイプ:広々と使えてお料理がしやすい。
材質
アルミニウムはく
質量(g)
約50
寸法(cm)
約84×32.5