1008023 グリル専用深型トレー マーブル アイメディア 41528288

1008023 グリル専用深型トレー マーブル アイメディア 41528288 1008023 グリル専用深型トレー マーブル アイメディア 41528288 1008023 グリル専用深型トレー マーブル アイメディア 41528288 1008023 グリル専用深型トレー マーブル アイメディア 41528288 1008023 グリル専用深型トレー マーブル アイメディア 41528288 1008023 グリル専用深型トレー マーブル アイメディア 41528288

グリル専用深型トレー マーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41528288 品番1008023
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000

グリルを汚さずもっと手軽に!ノンフライで油分大幅カット
深型タイプで、グリルメニューが広がります。(グラタン、鶏のから揚げ、ノンフライとんかつ、野菜のグリル)※マーブルコート仕様、長辺に取っ手をつけてグリルから取り出しやすい形状。

材質アルミメッキ鋼板、表面:フッ素樹脂塗膜加工 裏綿:シリコン樹脂加工 質量(g)約260 寸法(cm)約25.5×20×3.5 耐熱温度(℃)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする