曜日別特売
1004069 外反母趾内反小指うす型サポーター アイメディア 41530616

1004069 外反母趾内反小指うす型サポーター アイメディア 41530616
1004069 外反母趾内反小指うす型サポーター アイメディア 41530616
1004069 外反母趾内反小指うす型サポーター アイメディア 41530616
1004069 外反母趾内反小指うす型サポーター アイメディア 41530616

外反母趾内反小指うす型サポーター

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
タイプ左足用
内容量1個注文コード41530616品番1004069
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

外反母趾だけでなく、内反小指もやわらげます。外反母趾の80%の人が内反小指にも悩まされていると言われています。その外反母趾・内反小指の原因中指関節の弛みをしっかり締め付け、指を開けて正しく歩行できるようにします。薄型なので着けたまま日常の靴がはけます。シルクプロテイン加工で抗菌・防臭、むれにくい。

適合サイズフリーサイズ(23-25.5cm)セット内容1枚入材質ナイロン、ポリウレタン<シルクプロテイン加工>タイプ左足用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41530616
2022-06-27
用途: 寝る前につけて朝はずす。

薄いが繊維はしっかりしている。足の皮が薄い人は縫い目が痛いかも。

1が参考にしています
対象商品 : 41530616
2022-01-14
用途: 外反母趾のサポートに、販売用
サービス業

左右ばら売りなので両足履きたい方は左足用と右足用の2点買う必要があります。以前コチラの商品を使用して外反母趾やふくらはぎの張りが軽減されたので販売用に購入しました。生地がしっかりしていて伸びにくいので初めは痛いかもしれませんが、へたることなく使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フットケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする