首までガード涼やかフラップ帽子

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41531237 品番1007620
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

前からの日差しはもちろん、気づきにくい後ろからの紫外線もしっかりガード!
ブラックとおしゃれな花柄のリバーシブルタイプ!
首もとはワンタッチテープで簡単に留められます!
結んだ髪を通せるスリット付。

材質表生地:ポリエステル95%、綿5%、裏生地:綿100% 質量(g)約82 頭囲(cm)54〜61

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41531237
2020-05-16
用途:
植栽の世話
その他業種

首元や首の後ろまでカバーでき使いやすい帽子です。
素材も軽く洗ってもすぐ乾きリバーシブルなところも気に入りました。

対象商品:
41531237
2020-05-03
用途:
ガーデンニング
その他業種

梱包が必要以上に大きい箱でとどいた。
頭囲が大きい方ではないがきつい、首にあたる部分のマジックテープが痛い だが良い商品だと思う

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする