※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×20 六角穴付皿ボルト (SCM435/三価ブラック)(パック品) 大阪魂 41531427 4×20 六角穴付皿ボルト (SCM435/三価ブラック)(パック品) 大阪魂 41531427

六角穴付皿ボルト (SCM435/三価ブラック)(パック品)

(6件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 41531427 品番 4×20
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
種別半ねじ ねじの呼びM4 材質SCM435 長さ(mm)20 ねじピッチ0.7 寸法t(mm)1.8 寸法S(mm)2.5 表面処理三価ブラック 頭部形状六角穴付き皿 寸法K(mm)2.4 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)8.8 ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41531612
2023-05-18
用途:
ブレーキローター固定ボルトとして
サービス業

某M社のミニバンについているブレーキローター固定ボルトに使いました。
某M社の純正ボルトは単純な亜鉛メッキ?でプラスの切り欠きになってるので腐食すると取れにくいばかりかプラス山を舐めてしまって取れにくくなるので、六角で取れるようにこのボルトに変えました。
腐食したときにどう取れるか楽しみです。

対象商品:
41531445
2023-02-14
用途:
機械の部品交換で

この種類のネジが近くのホームセンターでは売っていなかったので購入です。
しっかりロックタイトで固着していたネジなので毎回ネジザウルスのお世話になり交換する感じです。

対象商品:
41531454
2021-10-07
用途:
自動車作業

サイズもたくさんあり,またバラで購入可能で助かります、

対象商品:
41531533
2020-09-22
用途:
Diy
masa 様 (製造業)

安かったので品質に不安がありましたが、問題なく見た目も綺麗で安心しました。

対象商品:
41531454
2019-02-18
用途:
バイクパーツの交換に

純正パーツのボルトに換わり購入し、使ってます。純正との違和感もなく、金額的にもリーズナブルです

対象商品:
41531472
2014-08-02
用途:
スクリューシャフトの固定に使用

使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1070:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする