アイメディア
アイメディアの バッグ・キャップ
アイメディアの キャップ
アイメディアの 日除け帽子・フード/サンバイザー
帽子とばーず
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41532165
品番
1007816
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
クリップで挟むだけ、取付簡単!
おしゃれなバラのストッパーでサイズ調節簡単!
取り付け方色々、1.帽子のツバに!2.帽子のビンカワに!3.帽子とツバと洋服に!
材質
紐:合成皮革(ポリウレタンコーティング)、ストッパー:牛革、クリップ:ポリカーボネート
質量(g)
約10
全長(cm)
約55