※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×14 六角穴付皿ボルト (SCM435/クローム)(パック品) 大阪魂 41532653 4×14 六角穴付皿ボルト (SCM435/クローム)(パック品) 大阪魂 41532653

六角穴付皿ボルト (SCM435/クローム)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(12個) 注文コード 41532653 品番 4×14
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
種別全ねじ ねじの呼びM4 材質SCM435 長さ(mm)14 ねじピッチ0.7 寸法t(mm)1.8 寸法S(mm)2.5 表面処理クローム 頭部形状六角穴付き皿 寸法K(mm)2.4 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)8.8 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41532671
2021-08-26
用途:
バイクのカスタマイズ

このシリーズは、形状、表面の色、材質、径、長さが多種多様の中から選べ、小口で買えますので大変助かります。今回も用途にピッタリのものが見つかりました。特に今回は SCM435 という材質がポイントでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2025:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする