Dr.Leak蛍光剤入り漏れ止め剤 ミニキット2

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード41535866 品番LL-DR200
参考基準価格(税別)¥26,800 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

漏れ止め剤、蛍光剤、潤滑油、134aガス入りの商品です。空気中の水分と反応して凝固するタイプと違い特殊ポリマーで漏れを止めるので配管を詰まらせません。
使用してからの再修理も可能です。注入後30分程度で0.5mm以下のガス漏れはほとんど止まります。自動車エアコンの漏れ止め剤セットです。

用途134aガス、PAGオイル専用 セット内容Dr.Leak蛍光剤入り漏れ止め剤×3、Dr.Leak用注入ホースセット×1 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20g 危険物の性状非水溶性
注意
※電気自動車、ハイブリッド車など電動コンプレッサー搭載のお車には使用しないで下さい。
※使用ガスは134aのみです。
※カーエアコンのガスクリーニングをすると、漏れ止め剤の効果が低減する恐れがあります。
※使用直前に必ず缶を振り、さかさまの状態で使い切って下さい。残量があればガスが飛び散る恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする