品質に問題なし。六角穴の皿ボルトは意外に入手し難いので助かる。サイズも豊富でいいね。
大阪魂のボルトはサイズがいろいろそろっていて非常にありがたい。長さがぴったり合いました。
車高調のピロアッパーマウントのピロボールを交換するに当たり、マウントを分解したのですが、ネジロック剤が塗られているボルトは、外す際にナメ気味になります。そのため、ボルトは再利用せず新品に交換しました。ホームセンター等にはないため、モノタロウで買えるのはありがたいです。もちろん使用には全く問題ありません。
バイクのキャリアのカスタマイズのために使いました。
この手のサイズと種類になると、ホームセンターには置いてないです。
バイク整備で、車体のキャリア等に使います。
ステンレスは、アルミとの相性が悪いですが… 鉄よりも錆ないし、強いので 良いと思います。
ねじがしっかり切られていて、問題なく使用する事が出来ました。六角レンチにもしっかりフィットして、作業も楽に行えました。
椅子を買った時に固定してあった鉄製のボルトが経年劣化(だと思うんですが)折れたので、ステンレス製六角皿ボルトに変えました。
六角穴は角も立ってしっかりしています。強度はまだ分かりませんが、早く届いたし、梱包も問題ありませんでした。
現時点で大変満足しています。また利用したいです。