※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10×35 六角穴付皿ボルト 細目 (SCM435/ユニクロ)(パック品) 大阪魂 41537264 10×35 六角穴付皿ボルト 細目 (SCM435/ユニクロ)(パック品) 大阪魂 41537264

六角穴付皿ボルト 細目 (SCM435/ユニクロ)(パック品)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 41537264 品番 10×35
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM10 材質SCM435 長さ(mm)35 ねじピッチ1.25 種別全ねじ ねじ長さ(mm)35 寸法t(mm)4.4 寸法r(mm)0.4 寸法S(mm)6 表面処理ユニクロ 寸法e(mm)7 寸法C(mm)0.5 頭部形状六角穴付き皿 寸法K(mm)5.5 寸法Z1(mm)1.5 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)20 寸法ds(mm)10 ねじ山種類メートル細目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:72

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41537273
2020-09-11
用途:
車いじり
サービス業

近所のホームセンターにはまず売っていない特殊なボルトが簡単に入手できて助かってます。

対象商品:
41537237
2019-03-17
用途:
バイクの加工
自動車・二輪車・自転車関連業

M10×1.25の皿六角はあまりないですよ。用途も限定されるが、入手もかなり限定されるので逸品ですよ。。。高いけど!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1139:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする